DIN69871 40 EM25X 45 Szármaró befogók

Cikkszám: 4535029
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4535029
EAN / GTIN 7291075126990
Gyártó száma 4535029
L-szám L24120 2863

Leírás

Leírás:

Marószár befogók, test átmérő (BD) 49 mm, rendfelszedő átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm, teljes hossz (OAL) 113,4 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 49 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 113,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 45 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz