BT50 DC B16X 45 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4534003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4534003
EAN / GTIN 7291075131475
Gyártó száma 4534003
L-szám L24120 910

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testhossz (LB) 7 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 7 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG50C0500$$$$$
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 45 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz