BT40 MT4 DRW Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4533044
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Befogó adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4533044
    EAN / GTIN 7291075131772
    Gyártó száma 4533044
    L-szám L24120 829

    Leírás

    Leírás:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 68 mm, velikost stopky (SS) 40

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 68 mm
    • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG50C0400$$$$$
    • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Perem hossza (LPR) 95 mm
    • Szárméret (SS) 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz