BT40 MT3 DRW Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4533043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Befogó adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4533043
    EAN / GTIN 7291075131765
    Gyártó száma 4533043
    L-szám L24120 831

    Leírás

    Leírás:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 43 mm, velikost stopky (SS) 40

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 43 mm
    • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG50C0400$$$$$
    • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Perem hossza (LPR) 70 mm
    • Szárméret (SS) 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz