BT50 MT5X105 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4530078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Befogó adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4530078
    EAN / GTIN 7291075131635
    Gyártó száma 4530078
    L-szám L24120 621

    Leírás

    Leírás:

    Tartó és adapter fúráshoz, testhossz (LB) 67 mm, szárméret (SS) 50

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 67 mm
    • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG50C0500$$$$$
    • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Perem hossza (LPR) 105 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz