Multinorm téli parka High Vis Sárga/tengerészkék S

Cikkszám: 452715343389S
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 452715343389S
EAN / GTIN 7330509823446
Gyártó száma 452715343389S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, laminált, vízálló 12000 mm, szélálló, lélegző Ret 8, 15, 290 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral és csuklórögzítővel

Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Belső irattartó zseb
Elülső zsebek patenttal, Oldalról cipzárral és fleece béléssel ellátott zsebekkel

Fontos részletek
A derékban húzózsinórral állítható
Tapasztott varratok
Jó felület az átvitelhez
Műanyag cipzárak
D-gyűrű
Magas gallér fedett cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2167)
Külső tanúsító címkékkel
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezéséhez

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes, Sötét színmező a nagy szennyeződésnek kitett részeken

Első zárás
Szélfogó patent gombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Reflex
Szegmentált lángálló transzfer fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő részletek a vállon

Leírás:

  • Lángálló téli parka, minden, amire szüksége van, és még annál is több a nehéz időjárási körülmények között
  • Ez a hi-vis 3. osztályú parka ideális, ha lángoknak kitett környezetben dolgozik
  • Hőszigetelt béléssel, laminált anyaggal és ragasztott varrásokkal véd a hideg, a szél és az eső ellen
  • A parka mindkét oldalán kézmelegítő zsebekkel, mellzsebekkel rendelkezik, amelyek elég nagyok egy mini tablet számára, és cipzáras belső zsebeket
  • A derékrészen belsőleg állítható, az ujjak pedig tépőzárral állíthatóak
  • Kétirányú cipzár, csuklópánt az ujjak végén és vágott átvezető fényvisszaverő szalag
  • Ezzel a parkával bármilyen munkával megbirkózhat télen
  • A 2167-es, gombos, sisakra szerelhető kapucni külön kapható
  • Az IEC 61482-2 szabvány szerint tanúsított : APC 2, ELIM 33 cal/cm² és ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 és EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Vízoszlop minősítés: 12 000 mm
  • EN 342 a 1817-es modellel együtt - CLO minősítés 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban