DIN2080 50 AD 40 Adapterek

Cikkszám: 4525007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4525007
    EAN / GTIN 7291075132571
    Gyártó száma 4525007
    L-szám L24120 458

    Leírás

    Leírás:

    Rychlovýměnné držáky, délka frézy (LPR) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 63 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 34,8 mm
    • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Kötegátmérő (DF) 97,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 176,8 mm
    • Perem hossza (LPR) 50 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz