Nyílászáró kulcs - ütőfelületi minta

Cikkszám: 452-85
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 452-85
EAN / GTIN 4000896021550
Gyártó száma 452-85

Leírás

Leírás:

  • Nehéz, kovácsolt kialakítás
  • Nagyobb kulcsméretek és amerikai méretek kérésre
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Acélszürke, olajozott
  • DIN 133
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 85 mm
  • Méretek / hosszúság: 405 mm
  • Nettó tömeg (kg): 5,89 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban