BT40 SRKIN 16X90 CX Zsugorbefogók

Cikkszám: 4517265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4517265
EAN / GTIN 7291075393590
Gyártó száma 4517265
L-szám L24120 2232

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz