Multinorm télikabát High Vis sárga/tengerészkék XXXL

Cikkszám: 451715343389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 451715343389XXXL
EAN / GTIN 7330509823408
Gyártó száma 451715343389XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, laminált, vízálló 12000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 15, 290 g/m²

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral és csuklórögzítővel

Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Bordás elülső zsebek, Cipzáras elülső zsebek, fleece-béléssel
Belső irattartó zseb
Belső zsebek, egy cipzárral

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes, Sötét színmező a nagy szennyeződésnek kitett részeken

Details
A gallér belseje kontrasztos színű, Magas gallér fedett cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2167)
Jó felület az átvitelhez
Műanyag cipzárak
ID-kortsficka säljes separat
A mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezéséhez
Külső tanúsító címkék

Első záródás
Első záródás nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Reflex
Szegmentált lángálló átvezető fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő részletek a vállon

Leírás:

  • A Blåkläder tökéletes lángmentesítő téli kabátja
  • Az ideális választás, ha lángoknak kitett környezetben dolgozik, ez a kabát meleg bélésével, laminált anyagával és szalagozott varrásával a hideg, a szél és az eső ellen is könnyen védelmet nyújt
  • Teljesen fémmentes ruhadarab, vágásátvivő fényvisszaverő szalaggal és fényvisszaverő részletekkel a vállakon, amelyek minden irányban biztosítják a láthatóságot, a zsebek belsejében hangulatos termovlies és kétirányú műanyag cipzár
  • Ez a kabát bármilyen éghajlati kihívással megbirkózik, így bármilyen munkával megbirkózhat
  • A 2167-es sisakkal ellátott kapucni külön kapható
  • A kabát női modellben is kapható 4917
  • Az IEC 61482-2 szabvány szerint tanúsított : APC 2, ELIM 33 cal/cm² és ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 és EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Vízoszlop minősítés: 12 000 mm
  • EN 342 a 1817-es modellel együtt - CLO minősítés 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz