PS BT40 90 M16 MAZAK B Behúzó gombák

Cikkszám: 4517109
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4517109
EAN / GTIN 7291075422498
Gyártó száma 4517109
L-szám L24000 327

Leírás

Leírás:

Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 17 mm, csatlakozó rögzítőgomb menetmérete (CRKS) M16, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 17 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 90 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 22,6 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 54,6 mm
  • Szárméret (SS) 40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz