PS BT30 15 M12 JISB Behúzó gombák

Cikkszám: 4517075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4517075
EAN / GTIN 7291075137699
Gyártó száma 4517075
L-szám L24000 322

Leírás

Leírás:

Utahovací šroub, průměr tělesa (BD) 12,5 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M12, velikost dříku (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 12,5 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 75 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 18,4 mm
  • M12 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 43 mm
  • Szárméret (SS) 30