ST 30X 50 ER40 F Patronos befogók

Cikkszám: 4517074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4517074
EAN / GTIN 7291075133097
Gyártó száma 4517074
L-szám L24120 281

Leírás

Leírás:

ER/TG sklíčidlo, průměr těla (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka sklíčidla (LPR) 54 mm, velikost stopky (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 26 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 3 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER40
  • Meghajtó mérete (DRV) 45 mm
  • Perem hossza (LPR) 54 mm
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Szárméret (SS) 30

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz