PS BT40 45 M16 MAZAKB Behúzó gombák

Cikkszám: 4517018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Kúpvonócsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4517018
    EAN / GTIN 7291075137736
    Gyártó száma 4517018
    L-szám L24000 446

    Leírás

    Leírás:

    Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 17 mm, csatlakozó rögzítőgomb menetmérete (CRKS) M16, szárméret (SS) 40

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 17 mm
    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 45 fok
    • Felépítmény hossza (LB) 14,03 mm
    • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Teljes hossz (OAL) 44,1 mm
    • Szárméret (SS) 40

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz