PS SK30 15 M12 DIN Behúzó gombák

Cikkszám: 4517010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4517010
EAN / GTIN 7291075137460
Gyártó száma 4517010
L-szám L24000 318

Leírás

Leírás:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 13 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M12, velikost stopky (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 13 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 75 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 19 mm
  • M12 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 44 mm
  • Szárméret (SS) 30

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz