Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, twill, lángálló, antisztatikus, 320 g/m²
Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Fedett oldalzsebek rejtett fémgombokkal
Belső zseb
Kivitel
Rendezhető ujjvég nyomógombokkal
Rendezhető szegély nyomógombokkal
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár
Reflex
Reflektorok a vállakon, ujjakon és a hát alsó szélén, 20 mm széles, lángálló fényvisszaverő szalagok
Details
Magas gallér fedett cipzárral
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezésére
Külső tanúsító címkék
Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- lángálló, bélelt télikabát 1519-es minőségben, egy E3-as osztályba tartozó szövetből, amelyet kifejezetten az olvadt vassal foglalkozó fémipari munkákhoz terveztek
- A 360 fokban látható, de nem hi-vis minősítésű télikabátot úgy tervezték, hogy védjen az olvadt fém fröccsenése és a sugárzó hő ellen, míg a bélés melegen tart hideg környezetben. Felvarrt, optimálisan elhelyezett fényvisszaverő részletek, előre behajlított ujjak, meghosszabbított hátrész, belső zseb, betétes zsebek és tartók gázérzékelő, oxigénmérő és mikrofon számára
- Tanúsítvány az EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²
Szabvány:
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 40 cal/cm²
- ELIM- 37cal/cm²
- Hi-vis certification not applicable