TOOL CLAMP 40 ROTARY Blokkok pengékhez

Cikkszám: 4513063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 4513063
    EAN / GTIN 7291075138733
    Gyártó száma 4513063
    L-szám L24000 7

    Leírás

    Leírás:

    Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) ROTARY

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 82 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 56 mm
    • Interfész mérete (CSI) ROTARY
    • Szár szélessége (B) 104 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz