BT50 EM 25X115 E Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4511528
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4511528
    EAN / GTIN 7291075130782
    Gyártó száma 4511528
    L-szám L24120 1398

    Leírás

    Leírás:

    Tartó és adapter fúráshoz, testhossz (LB) 77 mm, szárméret (SS) 50

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 77 mm
    • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG51C0500$$$$$
    • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Perem hossza (LPR) 115 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz