Száraz csiszolótárcsa, kerámia 125x63x20mm Form 6 89A542I5AV53

Cikkszám: 451151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 451151
EAN / GTIN 9003174511519
Gyártó száma 451151
L-szám L50140 443

Leírás

Leírás:

Ezzel az csiszolás szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Ezek a termékek fehér korund vagy szinterezett korund keverékkel ellátott lemez- és cseréptárcsák, amelyeket száraz őrléshez használnak. Az eszköz jóváhagyott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 6 HENGERES fazékkő
  • Gabonaméret: 54.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: W8 / E13
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 63 x 20 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 63 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Univerzális betét acélon
  • Nincs elszíneződés a munkadarabon
  • Egyénileg állítható

Felhasználás:

  • A fa- és fémipar összes forgácsolószerszámának, valamint az acélból és HSS-ből készült különböző nyírókések megmunkálásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz