BT50 ER25X150 Patronos befogók

Cikkszám: 4511483
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4511483
EAN / GTIN 7291075130232
Gyártó száma 4511483
L-szám L24120 1802

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 42 mm, illesztési méret (CSI) ER25, furat hossza (LPR) 150 mm, szárméret (SS) 50 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Perem hossza (LPR) 150 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz