BT30 EM 12X 60 Szármaró befogók

Cikkszám: 4511446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4511446
EAN / GTIN 7291075130386
Gyártó száma 4511446
L-szám L24120 1170

Leírás

Leírás:

Végmarótartók, testátmérő (BD) 42 mm, tartók átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm, teljes hossz (OAL) 108,4 mm, szárméret (SS) 30 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 108,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 60 mm
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz