ER40 SPR 21-22 AA ER patronok

Cikkszám: 4511404
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4511404
    EAN / GTIN 7291075135145
    Gyártó száma 4511404
    L-szám L24120 2733

    Leírás

    Leírás:

    ER fogókarok, rögzítési átmérő, max. munkadarab oldala (DCONXWS) 22 mm, rögzítési átmérő, min. munkadarab oldala (DCONNWS) 21 mm, szárméret (SS) ER40

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 22 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 21 mm
    • Szárméret (SS) ER40

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz