ER40 SPR 4-5 AA ER patronok

Cikkszám: 4511401
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4511401
EAN / GTIN 7291075135114
Gyártó száma 4511401
L-szám L24120 2700

Leírás

Leírás:

ER fogókarok, rögzítési átmérő, max. a munkadarab oldalán (DCONXWS) 5 mm, rögzítési átmérő, min. a munkadarab oldalán (DCONNWS) 4 mm, szárméret (SS) ER40

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 5 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 4 mm
  • Szárméret (SS) ER40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz