ER40 SPR 3-4 AA ER patronok

Cikkszám: 4511400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4511400
EAN / GTIN 7291075135107
Gyártó száma 4511400
L-szám L24120 2695

Leírás

Leírás:

ER fogócsapágyak, befogási átmérő, max. a munkadarab oldalán (DCONXWS) 4 mm, befogási átmérő, min. a munkadarab oldalán (DCONNWS) 3 mm, szárméret (SS) ER40

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 4 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 3 mm
  • Szárméret (SS) ER40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz