ER20 SPR 2-3 AA ER patronok

Cikkszám: 4511398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4511398
EAN / GTIN 7291075135084
Gyártó száma 4511398
L-szám L24120 2682

Leírás

Leírás:

ER fogócsavarok, rögzítési átmérő, max. munkadarab oldal (DCONXWS) 3 mm, rögzítési átmérő, min. munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm, szárméret (SS) ER20

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 3 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Szárméret (SS) ER20

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban