ER25 SPR 2-3 AA ER patronok

Cikkszám: 4511367
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4511367
EAN / GTIN 7291075134803
Gyártó száma 4511367
L-szám L24120 2489

Leírás

Leírás:

ER fogócsavarok, rögzítési átmérő, max. a munkadarab oldalán (DCONXWS) 3 mm, rögzítési átmérő, min. a munkadarab oldalán (DCONNWS) 2 mm, szárméret (SS) ER25

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 3 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Szárméret (SS) ER25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban