• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

CAT50 FC EM 3/4X3.750 Szármaró befogók

Cikkszám: 4510499
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4510499
EAN / GTIN 7291075357981
Gyártó száma 4510499
L-szám L24120 765

Leírás

Leírás:

Végmaró tartók, test átmérő (BD) 1,752 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 4 ″, szár méret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,752”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/4”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-3/4″
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz