{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875 | |
Szárhossz | 150×100 mm | |
Pontosság | 1 | |
Derékszögűség | 0,018 mm | |
Szárkeresztmetszet | 30×6 mm | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Talpas derékszög |
Cikkszám | 451040 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444196 | |
Gyártó száma | 451040 150X100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 1 150X100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 572 darabszám azonnal szállítható
36,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
114,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 063 darabszám azonnal szállítható
21,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pontosság | 1 | 0 | 2 |
Szabvány | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | |
Derékszögűség | 0,018 mm | 0,008 mm | 0,035 mm |
Szárkeresztmetszet | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Szárhossz | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Termék fajtája | Talpas derékszög | Talpas derékszög | Talpas derékszög |