{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875 | |
Szárhossz | 75×50 mm | |
Pontosság | 1 | |
Derékszögűség | 0,014 mm | |
Szárkeresztmetszet | 15×4 mm | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lapos derékszög |
Cikkszám | 451030 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443885 | |
Gyártó száma | 451030 75X50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 1, Szárhossz: 75X50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
479 darabszám azonnal szállítható
13,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
53,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
688 darabszám azonnal szállítható
10,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pontosság | 1 | 0 | 2 |
Szabvány | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Derékszögűség | 0,014 mm | 0,007 mm | 0,028 mm |
Szárkeresztmetszet | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Szárhossz | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Termék fajtája | Lapos derékszög | Lapos derékszög | Lapos derékszög |