Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 1 500X330 mm

Cikkszám: 451030 500X330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,90 € /(db)
  • 40,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 875
    Szárhossz 500×330 mm
    Pontosság 1
    Derékszögűség 0,035 mm
    Szárkeresztmetszet 50×10 mm
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Lapos derékszög

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 451030 500X330
    EAN / GTIN 4045197444158
    Gyártó száma 451030 500X330

    Leírás

    Kivitel:

    Az élek és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített.
    Biztonságosan szállítható védőcsomagolás.

    Felhasználás:

    Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

    Pontosság:

    DIN 875 / 1 − Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz