Görgős mérőbetét 3,5 mm HM a oldalon 40Z/44FZ/852

Cikkszám: 4510208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4510208
EAN / GTIN 4059192025328
Gyártó száma 4510208
L-szám L40100 566

Leírás

Kivitel:

  • Fogaskerekek mérésére és speciális feladatokhoz
  • Mérőgörgő keményfémből
  • Hengeres rögzítőtengellyel, amely a mikrométer vagy a jelzőpillangó rögzítőfuratába való rögzítéshez rögzítőgyűrűvel rendelkezik

Leírás:

  • Gördülő él keményfém, mérőérintkező golyó átmérő mm 3,5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Görgőmaró karbid
  • Mérőbetét típusa: Görgővágó
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Anyag Mérési felület: Keményfém
  • Menettávolság mm-ben (proxy): hamis
  • Menettávolság TPI-ben (proxy): hamis
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Hossz (mm): 15.5 mm
  • H méret: 8 mm
  • h méret mm-ben: 8 mm
  • B méret: 5.50 mm
  • B méret mm-ben: 5.5 mm
  • Méret d mm-ben: 3.5 mm
  • Mérőérintkező golyó átmérője mm: 3.5 mm
  • Gyártási tűrés +/-: 2 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz