Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 200X130mm

Cikkszám: 451020 200X130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875
Szárhossz 200×130 mm
Pontosság 0
Derékszögűség 0,009 mm
Szárkeresztmetszet 30×7 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Talpas derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 451020 200X130
EAN / GTIN 4045197443878
Gyártó száma 451020 200X130

Leírás

Kivitel:

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 0 − Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 200X130mm

Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 200X130mm

érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
143,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
640 darabszám azonnal szállítható
46,56 €
34,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 044 darabszám azonnal szállítható
27,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pontosság 0 1 2
Szabvány DIN 875 DIN 875 DIN 875
Derékszögűség 0,009 mm 0,02 mm 0,04 mm
Szárkeresztmetszet 30×7 mm 30×7 mm 30×6 mm
Szárhossz 200×130 mm 200×130 mm 200×130 mm
Termék fajtája Talpas derékszög Talpas derékszög Talpas derékszög

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz