BT50 ER20X100 Patronos befogók

Cikkszám: 4510009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4510009
EAN / GTIN 7291075130058
Gyártó száma 4510009
L-szám L24120 1219

Leírás

Leírás:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 34 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka upínacího pouzdra (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz