BT40 ER20X150 Patronos befogók

Cikkszám: 4510006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4510006
EAN / GTIN 7291075130027
Gyártó száma 4510006
L-szám L24120 2922

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 34 mm, interfész méret (CSI) ER20, perem hossza (LPR) 150 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Perem hossza (LPR) 150 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz