Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 450NA-1/2X9/16VKH
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 450NA-1/2X9/16VKH
    EAN / GTIN 4000896020904
    Gyártó száma 450NA-1/2X9/16VKH

    Leírás

    Leírás:

    • Vékony fejek
    • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
    • Száj helyzete: 15°
    • Amerikai méretek
    • Felület: Krómozott
    • DIN 895
    • Németországban készült
    • Kimenet: Külső hatszögprofil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 1/2 x 9/16 $
    • Méretek / hosszúság: 172,4 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz