Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 450NA-15/16X1VKH
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450NA-15/16X1VKH
EAN / GTIN 4000896020928
Gyártó száma 450NA-15/16X1VKH

Leírás

Leírás:

  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Száj helyzete: 15°
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott
  • DIN 895
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 15/16 x 1 mm
  • Méretek / hosszúság: 269,4 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,26 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz