Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 450N-8X10
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450N-8X10
EAN / GTIN 4000896020737
Gyártó száma 450N-8X10
L-szám L60140 503

Leírás

Leírás:

  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 8 x 10 mm
  • Méretek / hosszúság: 140,1 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz