Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 450N-4X5
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450N-4X5
EAN / GTIN 4000896020683
Gyártó száma 450N-4X5
L-szám L60140 562

Leírás

Leírás:

  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 4 x 5 mm
  • Méretek / hosszúság: 99,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
A DIN sorozaton kívül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz