Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 450N-34X36
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 450N-34X36
    EAN / GTIN 4000896020645
    Gyártó száma 450N-34X36
    L-szám L60140 2869

    Leírás

    Leírás:

    • Vékony fejek
    • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
    • Száj helyzete: 15°
    • Felület: Krómozott
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Németországban készült
    • Kimenet: Külső hatszögprofil
    • Csavarkulcs mérete: 34 x 36 mm
    • Méretek / hosszúság: 343,2 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,61 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz