Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 450N-21X22
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450N-21X22
EAN / GTIN 4000896020522
Gyártó száma 450N-21X22
L-szám L60140 566

Leírás

Leírás:

  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 21 x 22 mm
  • Méretek / hosszúság: 238 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban