Kettős nyitott végű villáskulcs-készlet

Cikkszám: 450N/12NRS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450N/12NRS
EAN / GTIN 4000896020805
Gyártó száma 450N/12NRS
L-szám L60140 577

Leírás

Leírás:

  • Fogantyúval
  • Falra szerelhető
  • Műanyag tartó
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 6 x 7 – 30 x 32
  • Méretek / hosszúság: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,55 kg.
  • Eszközök száma: 12

Tartalom:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-20X22
  • 450N-21X23
  • 450N-24X27
  • 450N-25X28
  • 450N-30X32

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz