Egyoldalas villáskulcs ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 450KV-30
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450KV-30
EAN / GTIN 4000896231386
Gyártó száma 450KV-30
L-szám L60140 5732

Leírás

Leírás:

  • Karcsú fej
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 30 mm
  • Méretek / hosszúság: 278 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban