C8 ADI 40 Adapterek

Cikkszám: 4509955
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509955
EAN / GTIN 7291075098549
Gyártó száma 4509955
L-szám L24230 78

Leírás

Leírás:

Gyorscserélő befogók, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 80 mm, tokmány átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm, perem hossza (LPR) 115 mm, tengelyméret (SS) 80

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 98 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 163 mm
  • Perem hossza (LPR) 115 mm
  • Szárméret (SS) 80

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz