SC 50T32B Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4509939
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509939
EAN / GTIN 7291075208757
Gyártó száma 4509939
L-szám L24230 178

Leírás

Leírás:

Köztes hüvelyek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, munkadarab oldali szerelési átmérő (DCONWS) 32 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz