HSK A100WH ASHL 32 1 Adapterek

Cikkszám: 4509931
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509931
    EAN / GTIN 7291075201543
    Gyártó száma 4509931
    L-szám L24230 5

    Leírás

    Leírás:

    Gyorsváltó rögzítők, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm, gallérhossz (LPR) 145 mm, tengelyméret (SS) 100

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 38 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
    • Teljes magasság (OAH) 85 mm
    • Teljes hossz (OAL) 195 mm
    • Perem hossza (LPR) 145 mm
    • Szárméret (SS) 100
    • Szár szélessége (B) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz