BT50 FC MAXIN20X105 Marótokmányok

Cikkszám: 4509917
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509917
EAN / GTIN 7291075236477
Gyártó száma 4509917
L-szám L24120 815

Leírás

Leírás:

Výkonné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 53 mm, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 53 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 105 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz