BT40 FC MAXIN20X85 Marótokmányok

Cikkszám: 4509915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509915
    EAN / GTIN 7291075236453
    Gyártó száma 4509915
    L-szám L24120 797

    Leírás

    Leírás:

    Výkonové sklíčidlo, průměr těla (BD) 53 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 40

    Jellemző:

    • Átmérő (BD) 53 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm
    • Perem hossza (LPR) 85 mm
    • Szárméret (SS) 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz