BT50 FC EM20X100 Szármaró befogók

Cikkszám: 4509851
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Rövid fúrótokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509851
    EAN / GTIN 7291075172300
    Gyártó száma 4509851
    L-szám L24120 500

    Leírás

    Leírás:

    Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 52 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 203,3 mm, velikost stopky (SS) 50

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 52 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
    • Teljes hossz (OAL) 203,3 mm
    • Perem hossza (LPR) 100 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz