BT40 FC EM32X110 Szármaró befogók

Cikkszám: 4509848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509848
EAN / GTIN 7291075172270
Gyártó száma 4509848
L-szám L24120 2379

Leírás

Leírás:

Frézovací držáky, průměr těla (BD) 71 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, celková délka (OAL) 176,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 71 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 176,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 110 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz