BT40 FC EM12X65 Szármaró befogók

Cikkszám: 4509847
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Rövid fúrótokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509847
    EAN / GTIN 7291075172263
    Gyártó száma 4509847
    L-szám L24120 489

    Leírás

    Leírás:

    Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 131,4 mm, velikost stopky (SS) 40

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 42 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
    • Teljes hossz (OAL) 131,4 mm
    • Perem hossza (LPR) 65 mm
    • Szárméret (SS) 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz